Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54pm1x5/1x9

Artikelnummer: 102621
EAN: 4050366203054
  • Dichteinsatz
  • Mehrfach geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 1 x 5/1 x 9 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
1,64
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Dichteinsatz M25
grau

Mechanische Daten

TPE-V
1 x 5 mm/1 x 9 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
135 °C
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54pm1x5/1x9
Der Dichteinsatz UFE 54pm 1x5/1x9 aus TPE-V hat einen Dichtbereich von 1 x 5 mm bzw. 1 x 9 mm und ist geeignet für die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22554 PC und das teilbare Kabelverschraubungssystem UNI FLANSCH.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen