Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Digitalanzeiger
  • Eingänge: 1 x 4...20 mA/1x digital
  • Ausgänge: 2x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Anzeige: LCD
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: -10…55 °C
  • Schutzart: Front IP65/Gehäuse IP20
  • Maße: 76 x 36 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau

Digitalanzeiger JUMO miroView 701580/0-05-23-02/000 - 30047363

Artikelnummer: 111786
EAN: 4053877030003
Technische Daten

Prozessanzeige

Prozessanzeige

LCD

230 V AC

2

4-20 mA

digital

2

Relais

Relais

36 mm

76 mm

Schalttafeleinbau

-10 °C

55 °C

Gehäuse IP20/Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitalanzeiger JUMO miroView 701580/0-05-23-02/000 - 30047363
Der Digitalanzeiger miroView 701580/0-05-23-02 von Jumo eignet dient der elektronischen Anzeige von einem frei skalierbaren 0(4) bis 20 mA - Signal und bietet weitere Funktionalitäten wie Grenzwertüberwachung, Min-/Max-Wertspeicherung, Hold-Funktion und Tarierfunktion. Das Gerät ist mit 2 Relais (Wechsler und Schließer) und einem Digitaleingang ausgestattet. Die Bedienung, Parametrierung und Konfiguration erfolgt über eine Folientastatur mit vier Tasten. Der mit 230 V AC betriebene Digitalanzeiger miroView 701580/0-05-23-02 kommt in den Maßen 76 x 36 und verfügt übe die Schutzklasse IP67 in der Front sowie IP20 am Gehäuse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0