Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Digitalanzeiger
  • Eingänge: 1 x Pt100 und PT1000/1x Digital
  • Ausgänge: 1x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Anzeige: LCD
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: -10…55 °C
  • Schutzart: Front IP65/Gehäuse IP20
  • Tafelausschnitt: Ø 60,5

Digitalanzeiger JUMO miroView 701590/0-01-25-02/000 - 30047410

Artikelnummer: 111787
EAN: 4053877029885
Technische Daten

Prozessanzeige

Prozessanzeige

LCD

230 V AC

2

4-20 mA

digital

2

Relais

Relais

Schalttafeleinbau

-10 °C

55 °C

Gehäuse IP20/Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitalanzeiger JUMO miroView 701590/0-01-25-02/000 - 30047410
Der Digitalanzeiger miroView 701590/0-01-25-02 von Jumo dient der elektronischen Anzeige einer Prozesstemperatur. Diese erfasst das Gerät über einen Analogeingang für ein Widerstandsthermometer. Weitere Funktionalitäten sind Grenzwertüberwachung, Min-/Max-Wertspeicherung, Hold-Funktion und Tarierfunktion. Das Gerät ist mit 1 Relais (Schließer AC 250 V, 16 A) sowie 1 Digitaleingang ausgestattet. Die runde Gehäusebauform ermöglicht es, das Gerät überall dort einzusetzen, wo bisher runde Zeigerinstrumente im Einsatz waren. Der mit 230 V AC betriebene Digitalanzeiger miroView 701590/0-01-25-02 kommt mit einem Tafelausschnitt von Ø 60,5 mm und verfügt übe die Schutzklasse IP67 in der Front sowie IP20 am Gehäuse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0