Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Amperemeter mit Balkenanzeige
  • 3-phasig
  • digital
  • Messbereich: 50 mA...5 A
  • Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A
  • True RMS Messung
  • LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %)
  • Abmessungen: 67,5 x 67,5 x 50 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau

Digitales Amperemeter Selec MA2301-230V-CE

Artikelnummer: 104334
EAN: 4250738113862
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ampere

3-phasig

50 mA...5 A

LCD-Anzeige Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung

240 V AC

76 mm

76 mm

53,5 mm

67,5 x 67,5 mm

50 mm

Schalttafeleinbau

Klemmen

-10 °C

55 °C

Front IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Amperemeter Selec MA2301-230V-CE
Das digitale Amperemeter MA2301-230V-CE von Selec für 3-phasige Systeme verfügt über einen Messbereich von 50 mA bis 5 A bzw. 5.000 A mit externem Stromwandler. Mit einer Genauigkeit von ± 0,5 % des Messbereichs liest das Amperemeter Gleich- und Wechselstrom aus und gibt die ermittelten Werte über das Display mit 4-stelliger LCD-Anzeige bzw. Balkenanzeige im analogen Stil aus . Die Montage erfolgt in die Schalttafel. Der bewährte Klemmenanschluss des Amperemeters MA2301-230V-CE mit einer Versorgungsspannung von 240 V AC (± 20 %) sorgt für eine gewohnt leichte Verdrahtung in Ihrer Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0