• Digitales Thermostat
  • Datenlogger
  • Spannungsversorgung: 12...24 V DC/ 24 V AC
  • Eingang: Pt100/Pt1000/ KTY
  • Ausgang: 1 x Relais
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm
  • Auflösung: 64 x 80 px
  • 4-sprachig (de/en/fr/es)
  • UL94 V0
  • Montage: Hutschiene 35 mm
  • Schutzart: IP20

Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-31-00/000 - 00721352

Artikelnummer: 108575
EAN: 4053877029106
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

Tasten

12...24 V DC/24 V AC

1

Pt100, Pt1000
KTY2X-6

1

Relais

22,5 mm

93,5 mm

61,6 mm

Tragschiene DIN 35

Klemmen

-40 °C

55 °C

IP20

cRUus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-31-00/000 - 00721352
Das elektronische Thermostat eTRON T100 701052/8-01-31-00/000 - 00721352 von JUMO mit den Abmessungen 22,5 x 93,5 x 61,6 mm dient der Temperaturregelung und Temperaturüberwachung für Industrieanwendungen. Im Display wird der Ist- und Sollwert, sowie der Schaltzustand des Relaisausgangs angezeigt. Über die Anzeige ist es möglich, zwischen den vier Landessprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch umzuschalten. Das elektronische Thermostat eTRON T100 701052/8-01-31-00/000 - 00721352 mit einer 64 x 80 Pixel Anzeige ist hintergrundbeleuchtet und verfügt über eine Timerfunktion mit der die Thermofunktion gestartet oder auch zeitlich begrenzt werden kann. Anhand der vier Tasten auf der Frontseite ist das Thermostat einfach zu bedienen. Die Spannungsversorgung beträgt 12 bis 24 V DC/ 24 V AC (±15 %, 48...63 Hz), die Montage erfolgt auf einer 35 mm Hutschiene und der elektrische Anschluss über Printklemmen mit Push-in Technologie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0