• Digitales Thermostat
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingang: 1 x Thermoelement Typ J/K/T
  • Ausgang: 1 x Relais
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 75 x 33 x 75 mm

Digitales Thermostat NOVUS N321 J/K/T - 8032104012

Artikelnummer: 110567
EAN: 7898427117202
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

Tasten

100...240 V AC

1

Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T

1

Relais

75 mm

33 mm

70 x 29 mm

75 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermostat NOVUS N321 J/K/T - 8032104012
Das digitales Thermostat N321 J/K/T - 8032104012 von NOVUS dient zur Messung, Anzeige und Regelung der Temperatur in einer Vielzahl von Anwendungen und kann in Verbindung mit Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Der Benutzer kann die Regelungsart entsprechend der Anwendung einstellen – direkt wirkend (für Kühlung) oder invertiert wirkend (für Heizung). Ein integriertes 16-A-Relais ermöglicht das direkte Schalten von Kompressoren oder elektrischen Heizungen mittels Ein/Aus-Regelung. Die kompakte Bauweise des Thermostats N321 J/K/T - 8032104012 wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0