Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Digitales Thermostat
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingang: 1 x Thermoelement Typ J/K/T
  • Ausgänge: 2 x Relais
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 75 x 33 x 75 mm

Digitales Thermostat NOVUS N322 J/K/T - 8032204022

Artikelnummer: 110572
EAN: 7898427117219
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

Tasten

100...240 V AC

1

Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T

2

Relais

Relais

75 mm

33 mm

70 x 29 mm

75 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermostat NOVUS N322 J/K/T - 8032204022
Das digitales Thermostat N322 J/K/T – 8032204022 von NOVUS dient zur Messung, Anzeige und Regelung der Temperatur in einer Vielzahl von Anwendungen und kann in Verbindung mit Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Der Benutzer kann die Regelungsart entsprechend der Anwendung einstellen – direkt wirkend (für Kühlung) oder invertiert wirkend (für Heizung). Ein integriertes 16-A-Relais ermöglicht das direkte Schalten von Kompressoren oder elektrischen Heizungen mittels Ein/Aus-Regelung. Ein zweites 3-A-Relais steht für zusätzliche Regelungsfunktionen oder zur Alarmausgabe zur Verfügung. Die kompakte Bauweise des Thermostats N322 J/K/T – 8032204022 wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0