• Digitales Thermostat mit NTC Thermistor
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingang: 1 x NTC
  • Ausgänge: 2 x Relais
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 75 x 33 x 75 mm
  • NTC Thermistor mit 3 Meter Kabel im Lieferumfang
  • Messbereich: -30...120 °C

Digitales Thermostat NOVUS N322 NTC - 8032203022

Artikelnummer: 110570
EAN: 7898427126464
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

Tasten

100...240 V AC

1

NTC

2

Relais

Relais

75 mm

33 mm

70 x 29 mm

75 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermostat NOVUS N322 NTC - 8032203022
Das digitales Thermostat N322 NTC – 8032203022 von NOVUS dient zur Messung, Anzeige und Regelung der Temperatur in einer Vielzahl von Anwendungen und kann in Verbindung mit einem NTC-Sensor betrieben werden. Der Benutzer kann die Regelungsart entsprechend der Anwendung einstellen – direkt wirkend (für Kühlung) oder invertiert wirkend (für Heizung). Ein integriertes 16-A-Relais ermöglicht das direkte Schalten von Kompressoren oder elektrischen Heizungen mittels Ein/Aus-Regelung. Ein zweites 3-A-Relais steht für zusätzliche Regelungsfunktionen oder zur Alarmausgabe zur Verfügung. Die kompakte Bauweise des Thermostats N322 NTC – 8032203022 wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0