Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Drehflügel-Grenzstandschalter
  • Medien: Feststoffe
  • Relaisausgang
  • Welle
  • Prozessdruckbereich: 0,5...2,5 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C
  • Sensorlänge: 300 mm
  • Versorgungsspannung: 4...230 V AC
  • Ausgangsstrom max.: 3 A
  • Prozessanschluss: NPT 1 1/2 Außengewinde/PBT
  • Mindestdichte des Mediums: 80 g/l
  • Material Gehäuse: PC
  • Material Messflügel: Edelstahl
  • Material Außengewinde: Edelstahl
  • Schutzart: IP66
  • Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5

Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20-AA11AE41

Artikelnummer: 109428
EAN: 4250738144286
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

Drehflügel-Grenzschalter

Einstellschraube

Schüttgüter

4 V

230 V

AC

Relais

3 A

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

0,5...2,5 bar

NPT 1 1/2

300 mm

Klemmen

1.4305/303, 1.4301/304

PC

-20 °C

60 °C

-20 °C

80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20-AA11AE41
Der mechanische Drehflügel-Grenzstandschalter Soliswitch FTE20-AA11AE41 von Endress+Hauser mit Relaisausgang ist der ideale Sensor zur Grenzfüllstandserfassung sowie der Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Das robuste Polycarbonatgehäuse ermöglicht den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen und bietet die Schutzart IP66. Der Grenzstandschalter misst mit einer Sensorlänge von 300 mm Medien ab einer Dichte von 80 g/l. Der Drehflügel-Grenzstandschalter Soliswitch FTE20-AA11AE41 mit M20 x 1,5 Kabeleinführung und Prozessanschluss NPT 1 1/2 Außengewinde ist die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0