Endress+Hauser

Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20-BI13AF41

Artikelnummer: 106111
EAN: 4250738119611
  • Drehflügel-Grenzstandschalter
  • Medien: Feststoffe
  • Relaisausgang
  • Seil
  • Prozessdruckbereich: 0,5...2,5 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C
  • Sensorlänge: 2.000 mm (kürzbar)
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Ausgangsstrom max.: 6 A
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Mindestdichte des Mediums: 80 g/l
  • Material Gehäuse: PC
  • Material Messflügel: Edelstahl
  • Material Außengewinde: PBT
  • Schutzart: IP66
  • Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5
  • ATEX-Zulassung
Einloggen und Bewertung schreiben
347,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
ce
Automation24 Konfigurator

Technische Daten
Allgemeine Daten

Grenzstandsensor
Drehflügel-Grenzschalter
Schüttgüter

Elektrische Daten

230 V
AC
Relais
6 A
Öffner/Schließer

Mechanische Daten

0,5...2,5 bar
G 1 1/2 Außengewinde
2000 mm
Klemmen
1.4305/303, 1.4301/304
Polykarbonat

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
-20 °C
80 °C
IP66

Weitere Informationen

CE
ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20-BI13AF41
Der mechanische Drehflügel-Grenzstandschalter Soliswitch FTE20-BI13AF41 von Endress+Hauser mit Relaisausgang ist der ideale Sensor zur Grenzfüllstandserfassung sowie der Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Das robuste Polycarbonatgehäuse ermöglicht den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen nach den neusten Standards und bietet die Schutzart IP66. Er misst mit einer Sensorlänge von 2.000 mm Medien ab einer Dichte von 80 g/l. Der Drehflügel-Grenzstandschalter Soliswitch FTE20-BI13AF41 mit M20 x 1,5 Kabeleinführung und Prozessanschluss G 1 1/2 ist die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen