Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Drehflügel-Grenzstandschalter
  • Sondenlänge max: bei Welle 300 mm/bei Seilverlängerung 2.000 mm
  • Spannungsversorgung: 230 V AC/115 V AC/24 V AC/20...28 V DC
  • Mindestdichte des Mediums: 80 g/l
  • Prozessdruckbereich: 0,5...2,5 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C
  • Schutzart: IP66
Konfigurierbar

Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20

Der mechanische Drehflügel-Grenzstandschalter Soliswitch FTE20 von Endress+Hauser mit Relaisausgang ist der ideale Sensor zur Grenzfüllstanderfassung sowie der Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Das robuste Polykarbonat-Gehäuse ermöglicht den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen und bietet die Schutzart IP66. Der Grenzstandschalter FTE20 misst eine Sensorlänge von bis zu 2.000 mm mit Seilverlängerung.

Artikelnummer: 500011
ab 233,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20


inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

Drehflügel-Grenzschalter

Einstellschraube

230 V AC
24 V AC
115 V AC
20...28 V DC

abhängig von Konfiguration

Relais

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

0,5...2,5 bar

G 1 1/2
NPT 1 1/2
NPT 1 1/4

abhängig von Konfiguration

PC
1.4305/303, 1.4301/304

PC

-20...60 °C

80 °C

IP66

ATEX
CSA
Überfüllsicherung WHG §19
IECEx
FM