Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Digitaler Drehstromzähler
  • MID-zertifiziert
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (6-stellig + 1 Dezimalstelle)
  • Eingang: 3-phasig/4 Leiter
  • Einbaubreite 4 TE
  • Nennspannung: 3 x 230 V AC/400 V AC
  • Betriebsspannung: 80 % ~ 120 % der Nennspannung
  • Nennstrom: 10 A
  • Grenzstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %)
  • Genauigkeitsklasse: 1/B
  • Maße (B x H x T): 72 x 119 x 62 mm
  • Umgebungstemperatur: -25...55 °C
  • Schutzisoliert
  • Schutzart: IP51
  • Anschluss: Klemmenanschluss
  • Montage: Tragschiene DIN35

Drehstromzähler Reltech RDZD1

Artikelnummer: 105807
EAN: 4260638730229
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zähler

Wirkenergie

LCD

Direkt

Klasse 1

3

184...480 V AC

3 x 230 V AC/400 V AC

100 A

72 mm

119 mm

62 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drehstromzähler Reltech RDZD1
Der MID zertifizierte Drehstromzähler RWZD1 von Reltech mit Impulsausgang sowie eine 7-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und ist optimal für die Drehstrommessung in gewerblichen und industriellen Anwendungen. Der digitale Zähler mit einer Nennspannung von 3 x 230 V AC/400 V AC und einer Betriebsspannung von 80 % ~ 120 % des Nennwertes benötigt für die Integration in Verteilungen vier TE. Montiert wird der Drehstromzähler RWZD1 auf einer Tragschiene DIN35 und die Verdrahtung erfolgt schnell über die Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0