Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Drehzahlwächter Compact
  • M30 x 1,5
  • Schaltabstand: 10 mm [b]
  • bündig einbaubar
  • Schließer
  • AC/DC
  • Einstellbereich: 5...300 [Imp/min]
  • 2 m PVC-Kabel
Einloggen und Bewertung schreiben

Drehzahlwächter Compact ifm electronic DI0001 - DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Artikelnummer: 102014
EAN: 4021179015349
Technische Daten
Allgemeine Daten

Drehzahlwächter Compact
bündig
5...300 Imp/min
10 mm
M30 x 1,5

Elektrische Daten

AC/DC
1 x Schließer (NO)
20...250 V AC/DC

Mechanische Daten

PVC-Kabel
2 m

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

90318080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drehzahlwächter Compact ifm electronic DI0001 - DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN
Der Drehzahlwächter Compact DI0001 - DIA2010-ZROA von ifm electronic ist ein bündig einbaubarer induktiver Sensor mit 10 mm Schaltabstand und integrierter Drehzahlauswertung. Über ein Potentiometer lässt sich die Drehzahl in einem Bereich von 5...300 Impulsen/min einstellen. Der M30 Drehzahlwächter DI0001 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 20...250 V AC/DC und wird über eine 2m PVC Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0