• Drosselvorrichtungl für Druckmessgeräte
  • DIN 50049/EN 10204 3.1
  • G 1/2 x G 1/2 B nach EN 837-1/7.3
  • 250 bar
  • Temperaturbereich: -10...120 °C
  • Material: Messing

Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090185

Artikelnummer: 103319
EAN: 4250738109940
Technische Daten

Drosselvorrichtung für Druckmessgeräte

250 bar

G 1/2 x G 1/2 B

-10...120 °C

EAC

1/4 NPT, 1/2 NPT, M20 x 1,5

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drosselvorrichtung DIN 50049 WIKA 9090185
Die G 1/2 x G 1/2 B Drosselvorrichtung 9090185 von WIKA aus Messing ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0