WIKA
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • 0…10 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Analogausgang: 0-10 V
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A

Drucktransmitter WIKA A-10 - 12725057

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101562
EAN: 4250738102644
108,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Drucktransmitter
Relativdruck
0 bar
10 bar
< ± 0,5 %
nein

Elektrische Daten

14 V
30 V
DC
1
0-10 V
nein
nein

Mechanische Daten

20 bar
G 1/4 Außengewinde
Winkelstecker Form A
V4A (1.4404)
V4A (1.4404)
NBR

Umgebungsbedingungen

0 °C
80 °C
0 °C
80 °C
IP65
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
GOST

Klassifizierung

90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA A-10 - 12725057
Der elektronische Drucktransmitter 12725057 der Baureihe A-10 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0...10 bar. Als Ausgangsfunktion steht ein 0-10 V Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter 12725057 hat einen G 1/4 A Prozessanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter 12725057 optimal für den Einsatz im Maschinenbau, an Pumpen und Kompressoren sowie in Pneumatik- und Hydraulikanwendungen.
Kundenbewertungen
3 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Sehr gut
von Harald Trückl verfasst am 28.09.2017 07:31:00
Alles funktioniert wie es soll
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Duncan Bellamy verfasst am 24.04.2015 18:58:56
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Sehr schnelle Lieferung; Top Ware
von Johannes Dürwald verfasst am 09.09.2014 08:20:13
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.