• Elektronischer Drucktransmitter
  • Druckmessbereich: 0…0,4 bar
  • Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring
  • Analogausgang: 4-20 mA (2-Leiter)
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A

Drucktransmitter WIKA S-11 - 9021272

Artikelnummer: 106621
EAN: 4250738123335
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

0 bar

0,4 bar

nein

< ± 0,5 %

10 V

30 V

DC

1

4-20 mA

ja

ja

G 1 Außengewinde (frontbündig)

Winkelstecker Form A

CrNi-Stahl

CrNi-Stahl

NBR

-20 °C

80 °C

-30 °C

100 °C

IP65

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA S-11 - 9021272
Der elektronische Drucktransmitter 9021272 der Baureihe S-11 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0 bis 0,4 bar. Als Ausgangsfunktion steht ein 4-20 mA Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter hat einen G 1 B Prozessanschluss mit O-Ring. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter S-11 - 9021272 optimal für den Einsatz im Maschinenbau, an Pumpen und Kompressoren sowie in Pneumatik- und Hydraulikanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen