• KX E-Box
  • Eintürig
  • Maße (B x H x T): 200 x 300 x 155 mm
  • Vorreiberverschlüsse: 1
  • Doppelbart-Einsatz (3 mm)
  • Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
  • Oberfläche: Strichschliff Korn 180
  • Dichtung: PU
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte (175 x 275 mm)

E-Box Rittal KX 1301.000 - 200 x 300 x 155

Artikelnummer: 109496
EAN: 4028177919037
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gehäuse

1

KX

Strichschliff (Korn 180)

200 mm

300 mm

155 mm

1.4404 (Edelstahl/316L)

PU

UL
CE
cUL
UKCA

inkl. Montageplatte und Montagematerial

Erweiterte Artikelbeschreibung
E-Box Rittal KX 1301.000 - 200 x 300 x 155
Die E-Box KX 1301.000 von Rittal ist aus temperaturbeständigem Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) und hat die Maße 200 x 300 x 155 mm. Sie verfügt über die Schutzart IP66, eine umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung in der scharnierten Tür und einen Schutzleiteranschluss. Die Erdung erfolgt über Bolzen in der Tür. Ein Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz und eine 175 x 275 mm große Montageplatte aus Stahlblech sind im Lieferumfang der E-Box KX 1301.000 enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0