• KX E-Box
  • Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 120 mm
  • Vorreiberverschlüsse: 1
  • Doppelbart-Einsatz (3 mm)
  • Material: Stahlblech lackiert
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Eintürig
  • Dichtung: PU
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte (125 x 135 mm)

E-Box Rittal KX 1553.000 - 150 x 150 x 120

Artikelnummer: 105544
EAN: 4028177816558
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gehäuse

1

KX

grau (RAL 7035)

150 mm

150 mm

120 mm

Stahlblech

PU

UL

inkl. Montageplatte und Montagematerial

Erweiterte Artikelbeschreibung
E-Box Rittal KX 1553.000 - 150 x 150 x 120
Die E-Box KX 1553.000 von Rittal aus Stahlblech verfügt über die Maße 150 x 150 x 120 mm. Das Gehäuse sowie die Tür sind struktuiert grau (RAL 7035) lackiert. Die E-Box mit der Schutzart IP66 verfügt über eine in der Tür umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung. Im Lieferumfang der KX 1553.000 enthalten sind die E-Box mit scharnierter Tür, ein Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz und eine verzinkte Montageplatte.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0