• KX E-Box
  • Eintürig
  • Maße (B x H x T): 200 x 300 x 155 mm
  • Vorreiberverschlüsse: 1
  • Doppelbart-Einsatz (3 mm)
  • Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
  • Oberfläche: Strichschliff Korn 180
  • Dichtung: PU
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte (175 x 285 mm)

E-Box Rittal KX 1587.000- 200 x 300 x 155

Artikelnummer: 109498
EAN: 4028177919136
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gehäuse

1

KX

Strichschliff (Korn 180)

200 mm

300 mm

155 mm

1.4301 (Edelstahl/304)

PU

UL
CE
cUL
UKCA

inkl. Montageplatte und Montagematerial

Erweiterte Artikelbeschreibung
E-Box Rittal KX 1587.000- 200 x 300 x 155
Die E-Box KX 1587.000 von Rittal ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und hat die Maße 200 x 300 x 155 mm. Sie verfügt über die Schutzart IP66, eine umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung in der scharnierten Tür und einen Schutzleiteranschluss. Die Erdung erfolgt über Bolzen in der Tür. Ein Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz und eine 175 x 285 mm große Montageplatte aus verzinktem Stahlblech sind im Lieferumfang der E-Box KX 1587.000 enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0