Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.020 - 160 x 100 x 90

Artikelnummer: 103502
EAN: 4028177529410
  • SM Tastergehäuse
  • Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm
  • Rastermaß: 60 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff
  • Schutzart: IP66
  • Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
70,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103589
14,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103590
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103591
19,11
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandbefestigungshalter (4 Stück) Rittal KL 1594.000
KL Wandbefestigungshalter für Rittal Kleingehäuse, Wandabstand: 8 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Verpackungseinheit: 4 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103505
13,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastergehäuse

Mechanische Daten

Strichschliff (Korn 240)
Strichschliff (Korn 240)
160 mm
100 mm
90 mm
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
PU

Umgebungsbedingungen

IP66
4X

Klassifizierung

27-18-01-02
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000200
EC000200
94039010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.020 - 160 x 100 x 90
Das Edelstahl-Tastergehäuse SM 2384.020 von Rittal, mit der Schutzart IP66 und den Abmessungen 160 x 100 x 90 mm, verfügt über zwei Tasterausschnitte mit einem Durchmesser von 22,5 mm sowie einem Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen