Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • EIN-AUS-Schalter
  • Einbau
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 20 A
  • Max. 6,5 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitig): IP65

EIN-AUS-Schalter Eaton 024639 - T0-2-1/E

Artikelnummer: 101093
EAN: 4015080246398
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ein-Aus-Schalter

nein

nicht abschließbar

3

keine

Einbau

690 V AC

6,5 kW

20 A

3000 Schaltspiele/h

400000

-25 °C

50 (gekapselt 40) °C

Front IP65

IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3

UL
VDE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
EIN-AUS-Schalter Eaton 024639 - T0-2-1/E
Der EIN-AUS-Schalter 024639 - T0-2-1/E von Eaton ist als 3-polige Einbauvariante mit Frontbefestigung erhältlich. Bei einer Schutzart von IP65 liegt die maximale Betriebsspannung bei 690 V AC, der Bemessungsdauerstrom bei 20 A und die Bemessungsbetriebsleistung bei max. 6,5 kW. Der EIN-AUS-Schalter 024639 - T0-2-1/E ist nicht verriegelbar und verfügt über keine NOT-AUS-/NOT-Halt-Funktion. Typische Anwendungsgebiete von Lasttrennschaltern sind Industrieanlagen, Gebäudetechnik und Handwerk.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0