• Ein-/Ausgangsmodul
  • Eingänge: 4x digital/2x analog(isoliert)
  • Ausgänge: 2x Relais / 2x analog(isoliert)
  • Spannungsversorgung: 10 V DC ... 36 V DC ±10 % (50/60 Hz)
  • Schnittstellen: USB/RS-485/Ethernet
  • Maße: 162,5 x 117 x 70 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Software: NXperience (Via USB)
  • Umgebungstemperatur: -20...60°C

Ein-/Ausgangsmodul NOVUS DigiRail Connect RAMIX-RL-ETH - 8811611440

Artikelnummer: 110593
EAN: 7899850610278
Technische Daten

Ein-/Ausgangsmodul

über Interne Webseiten
USB
Modbus
Software

4

2

2 x Relais

2

24 V AC/DC

Tragschiene DIN 35

0 °C

50 °C

IP20

Ethernet
RS-485
USB

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ein-/Ausgangsmodul NOVUS DigiRail Connect RAMIX-RL-ETH - 8811611440
Der DigiRail Connect RAMIX-RL-ETH - 8811611440 von NOVUS ist ein leistungsstarker Ein-/Ausgangsmodul, das als Erweiterung eines jeden Automatisierungssystems verwendet werden kann. Seine vielfältigen gemischten Ein- und Ausgänge bieten analoge und digitale Signale nach Industriestandard. Er verfügt über 4 digitale und 2 analoge Eingänge. Außerdem sind 2 Relais- und 2 analoge Ausgänge vorhanden. Der I/O Modul DigiRail Connect RAMIX-RL-ETH - 8811611440 lässt sich per USB, über eine RS-485-Schnittstelle oder einen Ethernetzugang ansprechen und mit der NXperience-Software bedienen. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene, und der Anschluss wird über Schraubklemmen realisiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0