• Ein-/Ausgangsmodul
  • IoT- Gateway
  • Eingänge: 6x Digital/2x Analog(isoliert)
  • Ausgänge: 2x Digital
  • Spannungsversorgung: 10 V DC...36 V DC ±10 % (50/60 Hz)
  • Schnittstellen: USB/RS-485/Wi-Fi
  • Maße: 162,5 x 117 x 70 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Software: NXperience (Via USB)
  • Umgebungstemperatur: -20...60°C

Ein-/Ausgangsmodul NOVUS DigiRail IoT WRL - 8811825460

Artikelnummer: 110595
EAN: 7899850615549
Technische Daten

Ein-/Ausgangsmodul

Software

NXperience (für USB-PC) oder NXperience Mobile App (für Smartphone)

8

6

2

2

10...36 V DC

Tragschiene DIN 35

0 °C

50 °C

IP20

RS-485
USB
WAN

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ein-/Ausgangsmodul NOVUS DigiRail IoT WRL - 8811825460
Der DigiRail IoT WRL - 8811825460 von NOVUS ist ein leistungsstarkes IoT-Gateway, das der Anbindung von Prozessgeräten oder Sensoren an das Internet dient. Dieses Gerät kann als Gateway, Master oder Modbus-Slave verwendet werden. Es verfügt über 6 digitale und 2 analoge Eingänge. Außerdem sind 2 digitale Ausgänge vorhanden. Der DigiRail IoT WRL - 8811825460 lässt sich per USB, über eine RS-485-Schnittstelle oder einen WIFI-Zugang ansprechen und mit der NXperience-Software bedienen. Direktverbindungen zu den gängigen Cloud-Plattformen wie Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS und Novus Cloud sind integriert. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene, und der Anschluss wird über Schraubklemmen realisiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0