• Modlink MSDD Einbaurahmen (1-fach)
  • Für Wandstärke: 1...5 mm
  • Schließung: 3 mm Doppelbart
  • Material: PA/PC
  • Deckelfarbe: transparent
  • Schutzart: IP65
  • Maße (B x H x T): 66 x 127 x 43 mm
  • Inkl. steckbarem Drehknauf

Einbaurahmen Murrelektronik 4000-68512-0000001

Artikelnummer: 107134
EAN: 4048879368827
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einbaurahmen (1-fach)

66 x 127 x 43 mm

-30 °C

70 °C

IP65

cULus
CE
UKCA
cURus

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einbaurahmen Murrelektronik 4000-68512-0000001
Der Modlink MSDD Einbaurahmen 4000-68512-0000001 von Murrelektronik mit 3 mm-Doppelbartschließung, transparentem Deckel und steckbarem Drehknauf wird im Gehäuse verbaut und ist für Wandstärken von 1 bis 5 mm geeignet. Der Einbaurahmen 4000-68512-0000001 verfügt über die Maße 66 x 127 x 43 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0