Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einbaustecker M12 PHOENIX 1424140 - SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5

Artikelnummer: 102355
EAN: 4046356693424
  • Einbausteckverbinder
  • Stecker M12
  • 4-polig
  • T-Power
  • Vorderwandmontage
  • M16 x 1,5
  • Einzellitzen
  • Kabellänge: 0,5 m
-33 % UVP: 15,98
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

M12 Einbaustecker
4
T
nein

Elektrische Daten

12 A
63 V DC

Mechanische Daten

Vorwandmontage M16 x 1,5
FKM
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67

Weitere Informationen

cULus

Klassifizierung

85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einbaustecker M12 PHOENIX 1424140 - SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5
Der 4-polige M12 Einbaustecker 1424140 - SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 von PHOENIX CONTACT ist für Vorderwandmontage gedacht und hat einen Gewinde von M16 x 1,5. Für eine einfache Verdrahtung sind an dem M12 Einbaustecker 1424140 - SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 bereits Einzellitzen 4 x 0,34 mm² mit einer Länge von 0,5 m angeschlossen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen