• Temperaturbegrenzer mit Öffnungskontakt
  • Eingänge: glatter Rundfühler
  • Fernleitungslänge: 1000mm
  • Temperaturreichweite: 20…500°C
  • Elektrischer Anschluss: Flachstecker
  • Max. Schaltleistung: AC 230 V / 16 A
  • Umgebungstemperatur: -50…80 °C

Einbauthermostat JUMO EM 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-000-8 - 60002085

Artikelnummer: 111781
EAN: 4053877007449
Technische Daten

Temperaturbegrenzer

20 °C

500 °C

Glatter Rundfühler

113 mm

8 mm

Fernleitung 1000mm

Edelstahl

-50 °C

80 °C

IP00

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einbauthermostat JUMO EM 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-000-8 - 60002085
Das Einbauthermostat EM 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-000-8 - 60002085 von Jumo eignet sich dank seinem glatten Rundfüler mit 2000mm Fernleitung für eine vielzahl an Einsatzzwecken. Der Regler ist für die Messung von Temperaturen zwischen 20 und 500 °C ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP00. Das EM 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-000-8 - 60002085 bietet eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 V / 16A und wird mit einem Flachstecker angeschlossen
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0