• Einschweiß-Schutzrohr
  • einteilig nach DIN 43772
  • Anschluss zum Thermometer: M18 x 1,5 innen
  • Bohrung: 7 mm
  • Werkstoff Schutzrohr: Edeltahl (1.4571)
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Einbaulänge: variabel
  • Konuslänge: 65 mm

Einschweiß-Tauchhülse WIKA TW55 - 3909207

Artikelnummer: 107551
EAN: 4250738127906
Technische Daten

für Temperaturfühler 6 mm

M18 x 1,5

60 mm

CrNi-Stahl (1.4571)

CrNi-Stahl (1.4571)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einschweiß-Tauchhülse WIKA TW55 - 3909207
Das Einschweiß-Schutzrohr TW55 - 3909207 von WIKA as Edelstahl (1.4571) hat einen M18 x 1,5 Innengewinde als Anschluss zum Thermometer. Die gesamte Länge beträgt 200 mm und die Konuslänge 65 mm. Das einteilige Schutzrohr TW55 - 3909207 ist optimal für den Einsatz mit 6 mm Eintauch-Fühlern geeignet und kann bei hohen prozessseitigen Belastungen in der Chemie, Verfahrenstechnik und Anlagebau eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0