• Einschweiß-Schutzrohr
  • einteilig nach DIN 43772
  • Anschluss zum Thermometer: M18 x 1,5 innen
  • Bohrung: 7 mm
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl (1.5415)
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Einbaulänge: variabel
  • Konuslänge: 65 mm

Einschweiß-Tauchhülse WIKA TW55 - 3909215

Artikelnummer: 107552
EAN: 4250738127913
Technische Daten

für Temperaturfühler 6 mm

M18 x 1,5

60 mm

Stahl (1.5415)

Stahl (1.5415)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einschweiß-Tauchhülse WIKA TW55 - 3909215
Das Einschweiß-Schutzrohr TW55 - 3909215 von WIKA as Stahl (1.5415) hat einen M18 x 1,5 Innengewinde als Anschluss zum Thermometer. Die gesamte Länge beträgt 200 mm und die Konuslänge 65 mm. Das einteilige Schutzrohr TW55 - 3909215 ist optimal für den Einsatz mit 6 mm Eintauch-Fühlern geeignet und kann bei hohen prozessseitigen Belastungen in der Chemie, Verfahrenstechnik und Anlagebau eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0