• Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)/Hellschaltung (NPN)
  • Betriebsreichweite: 0,05...8,5 m
  • Grenzreichweite max.: 10 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Einstellung: Potentiometer
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE3C.1/6G-M8 - 50137182

Artikelnummer: 105849
EAN: 4250738118157
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einweglichtschranke Empfänger

Einweglichtschranke Empfänger

10 m

3C

0,05...8,5 m

quaderförmig

Potentiometer

LED

10 V

30 V

DC

PNP/NPN

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE3C.1/6G-M8 - 50137182
Die Empfänger-Einweglichtschranke LE3C.1/6G-M8 - 50137182 von Leuze dient mit dem passendem Sender der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge mit Hell- und Dunkelschaltung, hat eine Betriebsreichweite von 0,05...8,5 m und eine Grenzreichweite von max. 10 m.

Eingestellt wird die Empfänger-Einweglichtschranke LE3C.1/6G-M8 - 50137182 mit einer Schaltfrequenz von 1.000 Hz über ein 270°- Potentiometer. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0