Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Elektronischer Drucksensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: bis 40 bar
  • Druckfestigkeit: bis 60 bar
  • Absolut- und Relativdruck
  • Ausgang: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link
  • Genauigkeit: Standard ± 0,5 %/Platinum ± 0,3 %
  • Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C
  • Material Sensor: Keramik
  • Material Dichtung: FKM oder EPDM
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Konfigurierbar

Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTC31B

Der Ceraphant PTC31B von Endress+Hauser mit Display und optionaler IO-Link-Schnittstelle ist ein elektronischer Drucksensor mit einem kapazitiven Keramiksensor, der Relativdruck bis 40 bar messen kann. Durch die hohe Abrasionsfestigkeit der Ceraphire-Membran und hochwertige Materialien wie 316L und 99,9 % Al2O3 hält der PTC31B auch rauen Bedingungen in der Prozessindustrie stand. Der PNP-schaltende Drucksensor Ceraphant PTC31B ist ideal zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben z.B. in Rohrleitungen und Absperrvorrichtungen.

Artikelnummer: 500027
ab 291,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTC31B


zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Elektronischer Druckschalter

Relativdruck
Vakuum

Flüssigkeiten
Gase

40 bar

< ± 0,5 %
< ± 0,3 %

Tasten
IO-Link

10...30 V DC

3-Leiter, DC-PNP
2 x PNP, IO-Link, 4-Leiter
4-20 mA + PNP, IO-Link

60 bar

abhängig von Konfiguration

316L

1.4404 (Edelstahl/316L)

EPDM
FKM

-20...70 °C

100 °C

IP65
IP65/IP67
IP66/IP67

CE
RoHS
EAC
CSA
RCM