Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Geräteschutzschalter
  • Nennspannung: 24 V DC
  • 8 Kanäle
  • Einstellbereich 0,5…10 A
  • Einspeisung bis maximal 80 A
  • Elektronische Verriegelung
  • Meldekontakt
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2905744 - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Artikelnummer: 102600
EAN: 4046356992367
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter

8

ja

24 V DC

18...30 V DC

0,5, 1, 2, 4, 6, 10 A

41 mm

130 mm

121 mm

16 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

Push-in-Anschluss

Tragschiene DIN 35

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2905744 - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
Der mehrkanalige, elektronische Geräteschutzschalter 2905744 - CBM E8 24DC/0.5...10 A NO-R von Phoenix Contact bietet eine aktive Strombegrenzung zum Schutz von 8 Verbrauchern an 24V DC bei Überlast und Kurzschluss. Die Kanäle lassen sich in einem Bereich von 0,5…10 A einstellen. Außerdem verfügt der elektronische Geräteschutzschalter 2905744 - CBM E8 24DC/0.5...10 A NO-R über einen Nennstrom-Assistent und elektronische Verriegelung der eingestellten Nennströme. Beim Überschreiten von 80 % des eingestellten Nennstromes je Kanal liefert der Geräteschutzschalter eine praktische Frühwarnung. Die Installation erfolgt schnell über Tragschienenmontage und Push-in-Anschlusstechnik. Dank des gleichen Designs ergänzt der CBM E8 24DC/0.5...10 A NO-R optimal die TRIO Schaltnetzteile der 2. Generation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0