• Elektronisches Thermostat
  • Eingang: 1 x Thermoelement/1 x digital
  • Ausgang: 2 x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: -10…55 °C
  • Schutzart: IP65
  • Maße: 76 x 39 mm

Elektronisches Thermostat JUMO miroTRON 701080/0-04-23-02/000 - 00771045

Artikelnummer: 111772
EAN: 4053877029946
Technische Daten

Digitalthermostat

Temperaturregelung

LCD

Tasten
USB

230 V AC

2

Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ R
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ L

digital

2

Relais

Relais

75 mm

33 mm

70 x 29 mm

75 mm

Schalttafeleinbau

-10 °C

55 °C

IP65

USB

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronisches Thermostat JUMO miroTRON 701080/0-04-23-02/000 - 00771045
Der elektronische Thermostat miroTron 701080/0-04-23-02/000 - 00771045 von Jumo ist als Heiz- oder Kühlthermostat einsetzbar und erfasst die Prozessgröße über ein Thermoelement. Das Geräte ist zudem mit 1 Digitaleingang sowie 2 Relais ausgestattet. Das Gerät zeichnet sich durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung in den Landessprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch aus. Prozesswerte, Texte und Parameter werden in zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. Zusätzliche Anzeigeelemente informieren über die Schaltstellungen der Ausgänge, den Timerstatus und die Temperatureinheit. Printklemmen mit Push-in- Technologie ermöglichen eine schnelle elektrische Installation. Die Bedienung, Parametrierung und Konfiguration des miroTron 701080/0-04-23-02/000 - 00771045 erfolgt über eine Folientastatur mit vier Tasten. Mit Hilfe des Setup-Programms sind die Geräte komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Während der Konfiguration über die USB-Schnittstelle ist keine separate Spannungsversorgung erforderlich (USB-powered).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0