• Empfänger
  • Programmierbar
  • 2 x Relaisausgänge
  • Versorgungsspannung: 24...240 V AC/DC
  • Betriebsarten: monostabil/bistabil/Start-Stopp
  • Montage: Hutschiene

Empfänger Schneider Electric Harmony ZBRRA

Artikelnummer: 113254
EAN: 3606480334702
Technische Daten

Empfänger

Bistabil
monostabil
Start/Stop

Harmony XB5R

quaderförmig

2 x Relais

24...240 V AC/DC

dunkelgrau

36 mm

108 mm

75 mm

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Empfänger Schneider Electric Harmony ZBRRA
Der Empfänger Harmony XB5R - ZBRRA von Schneider Electric ist ein programmierbarer Funkempfänger zur drahtlosen Kommunikation mit kompatiblen Funk-Bediengeräten der Harmony-XB5R-Serie. Der Empfänger ZBRRA verfügt über 2 Relaisausgänge und unterstützt die Betriebsarten monostabil, bistabil sowie Start-Stopp. ZBRRA arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24...240 V AC/DC und eignet sich für Steuerungs- und Schaltaufgaben in Maschinen- und Gebäudeanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0