• Empfänger
  • Programmierbar
  • 4 x PNP-Ausgänge
  • Ausgangsstrom: 200 mA
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Betriebsart: monostabil
  • Montage: Schaltschranktür

Empfänger Schneider Electric Harmony ZBRRC

Artikelnummer: 113255
EAN: 3606480334719
Technische Daten

Empfänger

monostabil

Harmony XB5R

quaderförmig

4 x PNP

24 V DC

dunkelgrau

36 mm

108 mm

75 mm

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Empfänger Schneider Electric Harmony ZBRRC
Der Empfänger Harmony XB5R - ZBRRC von Schneider Electric ist ein programmierbarer Funkempfänger zur drahtlosen Kommunikation mit kompatiblen Funk-Bediengeräten der Harmony-XB5R-Serie. Der Empfänger ZBRRC verfügt über 4 PNP-Ausgänge mit einem Ausgangsstrom von jeweils 200 mA und arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC. ZBRRC unterstützt die monostabile Betriebsart und ist für die Montage an der Schaltschranktür ausgelegt. Der Empfänger ZBRRC eignet sich für Steuerungs- und Schaltaufgaben in Maschinen- und Gebäudeanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0