Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Energiezähler
  • MID + CLP
  • Schein-/Wirk-/Blindenergie
  • 3-phasig
  • 3/4 Leiter
  • Einbaubreite: 6 TE
  • Mit Rücklaufsperre/Sperrcode
  • Betriebsspannung: 3...480 V (L-L)/3...276 V (N-L)
  • Eigenversorgt
  • Signalart: S0
  • Schnittstellen: Modbus-TCP
  • Mess-/eichrechtskonform
  • Impulsausgang
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (12-stellig)
  • Betriebsstrom: 5 A
  • Frequenzbereich: 45...65 Hz
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Energiezähler Siemens SENTRON 7KM2200-2EA00-1JB1

Artikelnummer: 109424
EAN: 4001869576817
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zähler

Wirkenergie
Scheinenergie
Blindenergie

LCD

Tasten

Stromwandler

Klasse 1

3

3…480 V AC

5 A

107,8 mm

96,9 mm

71,4 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Modbus TCP

CE
CSA
MID

Erweiterte Artikelbeschreibung
Energiezähler Siemens SENTRON 7KM2200-2EA00-1JB1
Der MID-zertifizierte Energiezähler SENTRON 7KM2200-2EA00-1JB1 von Siemens mit Rücklaufsperre, Sperrcode und Impulsausgang ist optimal für die Strommessung von Bezug und Lieferung in gewerblichen oder industriellen Anwendungen. Der digitale Zähler mit einer Betriebsspannung von 3...480 V zwischen L und L bzw. 3...276 V zwischen N und L benötigt für die Integration in Verteilungen sechs Teilungseinheiten und verfügt über eine 12-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Montiert wird der elektronische Energiezähler SENTRON 7KM2200-2EA00-1JB1 auf einer Tragschiene DIN35 und die Verdrahtung erfolgt über die Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0