Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Partner für Automatisierungstechnik
Top Preise Ø 24 % unter UVP
Schnelle Lieferung ab 50 € versandkostenfrei*
Kompetenter KundenserviceMo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
Neue Projektliste
Mit Hilfe des Sachmerkmalvergleichs können Sie schnell nach Produkten mit ähnlichen technischen Merkmalen suchen. Dazu setzen Sie einfach das Häkchen vor die technischen Merkmale, zu denen Sie weitere ähnliche Produkte angezeigt bekommen möchten, und klicken im Anschluss auf den Button.
Ausführung EtherCAT Buskoppler
Versorgungsspannung 24 V DC
Eingangsspannung 24 V DC
Zulässiger Bereich 18 … 31,2 V DC
Maße (B x H x T) 23 x 105 x 99 mm
Montage Tragschiene DIN 35
Anschluss Federzugklemmen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 45 °C
Schutzart IP20
Schnittstellen 2 x RJ45
Kommunikation EtherCAT
Zulassungen UL CE UKCA