• Ethernet Cable Guard
  • Schnittstellen: 1 x LAN / 1 x DATA (RJ45)
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Übertragungsstandard: 100Base-TX
  • Funktionen: Lebensdauerüberwachung von Ethernet-Datenkabeln
  • Zustandsüberwachung per LED
  • Digitalem Ausgang oder MQTT
  • Konfigurierbarer Alarmschwellwert
  • HTTPS-Webzugriff
  • MQTT V3.1.1/V5
  • Digitale Ausgänge: 2 (Push-Pull)
  • Schnittstellen: 1x LAN / 2x DATA (RJ45)
  • Statusanzeige: 9 x LEDs (3 Geräte-LEDs
  • 6 Ethernet-LEDs)
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 48,5 x 75,5 x 35 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Schutzart: IP20

Ethernet Cable Guard Helmholz 700-200-LAN01

Artikelnummer: 112644
EAN: 4250738183858
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet

10/100 Mbit/s

18 V DC

30 V DC

75,5 x 48,5 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x IN / OUT Guard

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ethernet Cable Guard Helmholz 700-200-LAN01
Der Ethernet Cable Guard 700-200-LAN01 ermöglicht die Zustands- und Lebensdauerüberwachung von Ethernet-Datenkabeln (100BASE-TX), insbesondere in dynamischen Anwendungen wie Schleppketten, Robotern oder mechanisch belasteten Leitungen. Das Gerät wird in die zu überwachende Datenleitung integriert und bewertet kontinuierlich deren Übertragungsqualität. Der aktuelle Kabelzustand kann über LEDs, digitale Ausgänge oder per MQTT an übergeordnete Systeme übermittelt werden. Die Parametrierung erfolgt einfach über einen automatischen Teach-in-Vorgang sowie über eine Weboberfläche. Zu den Vorteilen des Ethernet Cable Guard 700-200-LAN01 zählen die planbare Wartung durch frühzeitige Verschleißerkennung, die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, die einfache Nachrüstung in bestehende Netzwerke sowie die Anbindung an IIoT-Anwendungen über MQTT. Der Anschluss erfolgt über zwei RJ45-Ports, die Spannungsversorgung beträgt 18 bis 30 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0