• Ex Blindstopfen
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Material: Polyamid (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -60...80 °C
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Blindstopfen R. STAHL 8290/3-M20 - 285773

Artikelnummer: 108918
EAN: 4046827156380
Technische Daten

Blindstopfen

schwarz

M20 x 1,5

11 mm

EPDM

PA

24

-60 °C

80 °C

IP66

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D IP 66

II 2 G EEx e II

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Blindstopfen R. STAHL 8290/3-M20 - 285773
Der Ex Blindstopfen 8290/3-M20 - 285773 von R. STAHL aus glasfaserverstärktem Polyamid dient dem Verschließen von offenen Bohrungen in Ex-e-Gehäusen. Der Ex Verschlussstopfen 8290/3-M20 - 285773 mit einem M20 Gewinde verfügt über eine ATEX/IECEx-Zulassung und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 bei einer Umgebungstemperatur von -60 bis 80 °C eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0