• Ex-Kabeleinführung
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Anschlusslänge: 12 mm
  • Dichtbereich: 13…21 mm
  • Material: Polyamid (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -60...75 °C
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP66/IP68
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Ex e Ausführung

Ex Kabelverschraubung R. STAHL 8161/7-M32-2113-LT - 239206

Artikelnummer: 108925
EAN: 4046827083327
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

schwarz

M32 x 1,5

12 mm

Polyamid (glasfaserverstärkt)

13 mm

21 mm

36

-60 °C

75 °C

IP66/IP68

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

Ex tb
Ex eb

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC Db

II 2 G Ex eb IIC Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Kabelverschraubung R. STAHL 8161/7-M32-2113-LT - 239206
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0