• Ex-Klemmenkasten
  • Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm
  • Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -55...55 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Inkl. Kabelverschraubungen M25

Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-118-0 - 273361

Artikelnummer: 108931
EAN: 4046827085031
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Klemmenkasten

8118

dunkelgrau

dunkelgrau

115 mm

115 mm

64 mm

Polyesterharz (glasfaserverstärkt)

-55...55 °C

IP66

UL
ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db

II 2 G Ex eb ia [ia Ga] ib mb IIC T6...T4 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-118-0 - 273361
Der Ex-Klemmenkasten 8118/122-118-0 - 273361 von R. STAHL mit der Schutzart IP66 in den Maßen 115 x 115 x 64 mm dient der Einführung von metallischen Kabel- und Leitungseinführungen. Für die Montage verfügt das Gehäuse über einen integrierten Metallwinkel sowie vorinstallierte Befestigungsadapter für Verbindungsklemmen Typ 221 von WAGO. Der Ex-Klemmenkasten 8118/122-118-0 - 273361 ist aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, verfügt über eine ATEX/IECEx-Zulassung und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 bei einer Umgebungstemperatur von -55 bis 55 °C eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0