• Ex-Klemmenkasten
  • Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm
  • Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -40...55 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Klemmen Typ 1: 11 x Phoenix UT 4
  • Klemmen PE Typ 1: 2 x Phoenix USLKG 5
  • Inkl. Kabelverschraubungen M25

Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-504-0 - 328449

Artikelnummer: 108928
EAN: 4046827180538
Passendes Zubehör
Technische Daten

Klemmenkasten

8118

dunkelgrau

dunkelgrau

115 mm

115 mm

64 mm

Polyesterharz (glasfaserverstärkt)

-40...55 °C

IP66

UL
ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db

II 2 G Ex eb ia [ia Ga] ib mb IIC T6...T4 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-504-0 - 328449
Der Ex-Klemmenkasten 8118/122-504-0 - 328449 von R. STAHL mit der Schutzart IP66 in den Maßen 115 x 115 x 64 mm dient der Einführung von Kabel- und Leitungseinführungen. Der Ex-Klemmenkasten 8118/122-504-0 - 328449 ist aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, verfügt über eine ATEX/IECEx-Zulassung und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 55 °C eingesetzt werden. Bestückt ist der Ex-Klemmenkasten mit 11 x Phoenix UT 4 und 2 x USLKG 5 Klemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0