• Ex-Klemmenkasten
  • Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm
  • Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -40...75 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Klemmen Typ 1: 9 x Phoenix UT 4 BU
  • Klemmen PE Typ 1: 2 x Phoenix UT 4
  • Inkl. Kabelverschraubungen M25

Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/222-504-0 - 224645

Artikelnummer: 108930
EAN: 4046827064128
Passendes Zubehör
Technische Daten

Klemmenkasten

8118

dunkelgrau

dunkelgrau

115 mm

115 mm

64 mm

GRP

-40...75 °C

IP66

UL
ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db

II 2 G Ex eb ia [ia Ga] ib mb IIC T6...T4 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/222-504-0 - 224645
Der Ex-Klemmenkasten 8118/222-504-0 - 224645 von R. STAHL mit der Schutzart IP66 in den Maßen 115 x 115 x 64 mm dient der Einführung von Kabel- und Leitungseinführungen. Der Ex-Klemmenkasten 8118/222-504-0 - 224645 ist aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, verfügt über eine ATEX/IECEx-Zulassung und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 75 °C eingesetzt werden. Bestückt ist der Ex-Klemmenkasten mit 9 x Phoenix UT 4 BU und 2 x Phoenix UT 4 Klemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0