Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Feldanzeige
  • Eingang: 1 x analog (4-20 mA)
  • Ausgang: 1 x offener Kollektor
  • Anzeige: 5-stellig mit Balkendiagramm und Hintergrundbeleuchtung
  • Kabeleinführung: M20 Innengewinde

Feldanzeige Endress+Hauser RIA14-AA3C

Artikelnummer: 106333
EAN: 4250738121836
Passendes Zubehör
Technische Daten

Feldanzeige (schleifengespeist)

Grenzwertschalter
Schleifenanzeige

-19999...99999

20,5 mm

4-20 mA

Schaltausgang

4-20 mA, schleifengespeist

132 mm

135 mm

106 mm

Aluminium

-40 °C

80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feldanzeige Endress+Hauser RIA14-AA3C
Die Feldanzeige RIA14-AA3C (RIA14-1009/0) von Endress+Hauser visualisiert gemessene Signale auf dem hintergrundbeleuchteten Display mit 5-stelliger Anzeige. Ein zusätzliches Balkendiagramm bietet eine schnelle Prozessübersicht und ein einfaches Textfeld zeigt weitere Informationen wie die technische Einheit oder das TAG an. Grenzwertverletzungen werden ebenfalls signalisiert und ein offener Kollektor kann geschaltet werden. Es ist keine separate Stromversorgung erforderlich. Die Anzeige wird direkt über die 4-20 mA-Schleife mit Strom versorgt. Das Gehäuse der Feldanzeige RIA14-AA3C (RIA14-1009/0) ist aus Aluminium. Mögliche Einsatzgebiete sind unter anderem die Petrochemie, im Anlagen- und Gerätebau, in Laboren oder Freifeldanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0