Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Filtermatten (5 Stück) Rittal SK 3171.100 - 173 x 173

Artikelnummer: 103461
EAN: 4028177038059
  • SK Filtermatte für Filterlüfter SK 3239
  • Abmessungen (B x H x T): 173 x 173 x 17 mm
  • Filterklasse: G3
  • Verpackungseinheit: 5 Stück
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Filtermatte

Mechanische Daten

173 mm
173 mm
17 mm
Chemiefaser

Umgebungsbedingungen

100 °C

Weitere Informationen

5 Stück

Klassifizierung

27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
EC002513
EC002513
39269097

Erweiterte Artikelbeschreibung
Filtermatten (5 Stück) Rittal SK 3171.100 - 173 x 173
Die Rittal Filtermatte SK 3171.100 aus Wirrfaservlies erfüllt die Filterklasse G3 nach DIN EN 779 und ist bis 100 °C temperaturbeständig.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen