Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Optidrive E3 - 1 AC
  • Netzspannung: 200...240 V
  • Netzfrequenz: 48 - 62 Hz
  • Nennleistung: 0,37 kW
  • I/O Interface: 4 x DI/2 x DO/2 x AI/1 x AO (konfigurierbar)
  • Ausgangsstrom: 4,3 A
  • LED-Display
  • Integrierter EMV-Filter
  • Feldbus: Modbus RTU/CANopen
  • Schutzart: IP20

Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-120043-1F12-01

Artikelnummer: 109999
EAN: 4250738148444
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

OPTIDRIVE E3

interner Lüfter

CANopen
Modbus RTU

200...240 V AC

48...62 Hz

1 AC

1 AC

0,37 kW

0,37 kW

4,3 A

4,3 A

2

1

1

2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)

1

83 mm

173 mm

123 mm

0 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-120043-1F12-01
Der 1-phasige Frequenzumrichter Optidrive E3 - ODE-3-120043-1F12-01 von Invertek dient dem Einsatz im Industriebetrieb, Pumpenbetrieb und Lüfterbetrieb. Die sofortige Inbetriebnahme des Umrichters mit einer Bemessungsleistung von 0,37 kW und einen Ausgangsstrom von 4,3 A, ist durch die integrierte Schnellinbetriebnahme-Karte problemlos möglich. Mit dem separat erhältlichen Optistick Zubehör ist ein schnelles Kopieren von Parametern möglich. Der 1-phasige Frequenzumrichter Optidrive E3 - ODE-3-120043-1F12-01 verfügt über einen integrierten EMV-Filter, eine integrierte PI-Regelung sowie über Bluetooth Konnektivität. Die Montage des Frequenzumrichters erfolgt auf einer DIN-Schiene und ist bei einer Temperatur bis zu 50°C einsatzbereit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0