Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Optidrive E3 – 1 AC
  • Netzspannung: 200…240 V
  • Netzfrequenz: 50–60 Hz
  • Nennleistung: 0,75 kW
  • Ausgangsstrom: 7 A
  • Eingangsstrom: 12,9 A
  • LED-Display
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schutzart: IP66
  • Feldbus: Modbus RTU (RJ45)
  • Kein Bremschopper

Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-120070-1F1A-01

Artikelnummer: 111740
EAN: 4250738175600
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

OPTIDRIVE E3

interner Lüfter

CANopen
Modbus RTU

200...240 V AC

48...62 Hz

1 AC

1 AC

0,75 kW

0,75 kW

9,3 A

9,3 A

1

1

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-120070-1F1A-01
Der 1-phasige Frequenzumrichter Optidrive E3 – ODE-3-120070-1F1A-01 von Invertek ist für den zuverlässigen Einsatz in industriellen Anwendungen sowie in Pumpen- und Lüfterantrieben konzipiert. Mit einer Bemessungsleistung von 0,75 kW und einem Ausgangsstrom von 7 A bietet dieser kompakte Umrichter eine robuste und energieeffiziente Lösung für verschiedenste Antriebsszenarien. Die intuitive Bedienoberfläche mit integriertem LED-Display ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme ohne komplexe Parametrierung. Ein integrierter EMV-Filter stellt einen störungsarmen Betrieb sicher. Ein Bremschopper ist nicht vorhanden, was dem offiziellen Datenblatt entspricht. Über die RJ45-Schnittstelle mit Modbus RTU lässt sich das Gerät problemlos in Automatisierungsumgebungen integrieren. Die Schutzart IP66 erlaubt den direkten Einsatz auch in anspruchsvollen, staubigen oder feuchten Umgebungen. Mit der kompakten Bauform der Größe 1 und Abmessungen von 232 × 161 × 152 mm lässt sich der Umrichter flexibel montieren – selbst bei beengten Platzverhältnissen. Durch die robuste Konstruktion, die einfache Bedienung und die zuverlässige Regelperformance eignet sich der Optidrive E3 – ODE-3-120070-1F1A-01 ideal für Anwender, die eine langlebige, wartungsarme und effiziente Motorsteuerung benötigen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0