Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Optidrive E3 – 1 AC
  • Netzspannung: 200…240 V
  • Netzfrequenz: 50–60 Hz
  • Nennleistung: 1,1 kW
  • Ausgangsstrom: 10,5 A
  • Eingangsstrom: 14 A
  • LED-Display
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schutzart: IP66
  • Feldbus: Modbus RTU (RJ45)
  • Integrierter Bremschopper

Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-220105-1F4A-01

Artikelnummer: 111741
EAN: 4250738175617
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

OPTIDRIVE E3

interner Lüfter

CANopen
Modbus RTU

200...240 V AC

48...62 Hz

1 AC

1 AC

1,1 kW

1,1 kW

14 A

14 A

2

1

1

2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)

1

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-220105-1F4A-01
Der 1-phasige Frequenzumrichter Optidrive E3 – ODE-3-220105-1F4A-01 von Invertek ist für den zuverlässigen Einsatz in industriellen Anwendungen sowie in Pumpen- und Lüfterantrieben ausgelegt. Mit einer Bemessungsleistung von 1,1 kW und einem Ausgangsstrom von 10,5 A bietet dieser robuste Umrichter eine vielseitige und leistungsfähige Lösung für unterschiedlichste Antriebsszenarien. Die intuitive Bedienoberfläche mit integriertem LED-Display ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme ohne komplexe Parametrierung. Ein integrierter EMV-Filter stellt einen störungsarmen Betrieb sicher. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen integrierten Bremschopper, was besonders bei dynamischen Anwendungen von Vorteil ist. Über die RJ45-Schnittstelle mit Modbus RTU lässt sich der Frequenzumrichter problemlos in Automatisierungsumgebungen einbinden. Die Schutzart IP66 erlaubt den Einsatz auch in anspruchsvollen, staubigen oder feuchten Umgebungen. Mit der Baugröße Size 2 und kompakten Abmessungen von 257 × 188 × 172 mm lässt sich der Umrichter flexibel montieren und eignet sich ideal für Applikationen, die eine langlebige, zuverlässige und gleichzeitig effiziente Motorsteuerung erfordern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0