Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Altivar 12 - 1 AC
  • Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,37 kW
  • I/O-Interface: 4 x DI/2 x DO; 1 x AI/1 x AO
  • Feldbus: Modbus RTU
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schutzart: IP20

Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 12 - ATV12H037M2

Artikelnummer: 109353
EAN: 3606480071058
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

Altivar 12

Konvektionskühlung

Modbus RTU

200...240 V AC

47...63 Hz

1 AC

3 AC

230 V

0,37 kW

0,37 kW

2,4 A

2,4 A

4 kHz

0,5...400 Hz

4

1

1

1

1

5 m

10 m

72 mm

143 mm

121,2 mm

-10 °C

60 °C

IP20

UL
CE
CSA
RCM
KC
C-Tick

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 12 - ATV12H037M2
Der 1-phasige Frequenzumrichter Altivar 12 - ATV12H037M2 von Schneider Electric dient dem Einsatz in einfachen Industriemaschinen. Die Inbetriebnahme des Umrichters mit einer Bemessungsleistung von 0,37 kW, kann mittels der SoMove Software konfiguriert werden. Eine sofortige Inbetriebnahme des Umrichters ist durch eine werkseitige Voreinstellung problemlos möglich. Durch seine kompakte Bauform ermöglicht der Frequenzumrichter Altivar 12 - ATV12H037M2 nach dem Plug & Drive-Prinzip eine einfache Installation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0