Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SINAMICS G120C
  • 3 AC
  • Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Bemessungsleistung: 0,55 kW
  • Mit 150 % Überlast für 3 s
  • 6 x DI/2 x DO
  • 1 x AI/1 x AO
  • Baugröße: FSAA
  • Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Safe Torque Off (STO)
  • Integrierter EMV-Filter Kategorie A
  • Schutzart IP20

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120C - 6SL3210-1KE11-8AF2

Artikelnummer: 104737
EAN: 4042948668641
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

SINAMICS G120C

interner Lüfter

Profinet PN, Ethernet IP

Safe Torque Off (STO)

FSAA

47...63 Hz

3 AC

3 AC

400 V

0,37 kW

0,55 kW

1,9 A

2,3 A

4 kHz

0...550 Hz

6

1

1

1

1

50 m

100 m

73 mm

173 mm

178 mm

-10 °C

40 °C

IP20

UL
CE
EAC
cUL
C-Tick
KCC
REACH
UKCA

EMV 2004/108/EG, Niederspannung 2006/95/EG

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120C - 6SL3210-1KE11-8AF2
Der 3 phasige Frequenzumrichter SINAMICS G120C - 6SL3210-1KE11-8AF2 von Siemens ist die ideale Wahl für die Steuerung von Motoren vor allem in Bereichen mit Fokus auf Pumpen, Lüften und Verdichten wie z.B. in der Fördertechnik und für Regalbediengeräte. Die Inbetriebnahme des Umrichters mit einer Bemessungsleistung von 0,55 kW, kann mittels SINAMICS G120 Smart Access Module und Bedienpanel IOP-2, die seperat erhältlich sind, einfach und schnell erfolgen.

Aufgrund seiner robusten Bauweise kann der Frequenzumrichter SINAMICS G120C - 6SL3210-1KE11-8AF2 auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Er ist der perfekte Antrieb für durchlaufende Prozesse mit hoher Drehzahl- und Drehmoment-Genauigkeit und macht Ihre Antriebsapplikation bereit für die Digitalisierung.
  • Lackierte Baugruppen
  • Eingänge: 6 x digital, 1 x anlog
  • Ausgänge: 2 x digital (Wechsler/Transistor), 1 x analog
  • EMV-Filter Klasse A
  • Kommunikation PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Integrierter Brems-Chopper
  • Vektorregelung ohne Geber
  • Automatische Flussabsenkung mit U/f ECO
  • Sicherheitstechnik Safe Torque Off (STO)
  • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 und SIMATIC ET200
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0