• Ethernetleitung
  • PROFINET
  • Cat.6A
  • Aderanzahl: 4 x 2 x AWG23/7
  • Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s
  • Grün (ähnlich RAL 6018)
  • Außendurchmesser: 8,8 mm
  • Außenmantel: FRNC
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

FRNC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX - 2170931

Artikelnummer: 103766
EAN: 4044776702597
Technische Daten

PROFINET Ethernetleitung

CAT 6A

4 x 2 x AWG23/7

ja

Meterware

100 Mbit/s...10 Gbit/s

1050/1050 V

grün (ähnlich RAL 6018)

8,8 mm

15 x Kabel Ø

8 x Kabel Ø

FRNC

-40...80 °C

-10...70 °C

ISO/IEC 24702
DIN EN 50173-3

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
FRNC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX - 2170931
Die Ethernetleitung 2170931 - ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX von LAPP für PROFINET Applikationen mit einer Aderanzahl von 4 x 2 x AWG23/7 und einer Datenrate von 100 Mbit/s bis 10 Gbit/s eignet sich für die Verkabelung zwischen Automation Islands bzw. Fertigungsinseln nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702. Der Außenmantel, mit einem Durchmesser von 8,8 mm, besteht aus FRNC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0